エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 55049602 品番 KM73A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。

主な用途消泡 用途排水処理、一般工業用。 種別 乳白色(液体) タイプ耐アルカリ性 適合範囲一般工業用 液色乳白色液体 希釈倍率2〜10倍 主成分シリコーン 比重(25度で)1.02 有効成分22.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48902104
2022-07-20
用途:
冷却塔の消泡剤
サービス業

冷却塔の消泡材として、冷却塔薬液の初期投入時に使用してます。100ppm程で効果があります。

対象商品:
48902104
2019-03-10
用途:
冬季の射出成形機及び金型冷却装置の(クーリングタワー)に使用
製造業

当方 射出成形機を所有してます。
冬季、クーリングタワー(媒体は水)が 凍らない用 コスパ的に凍結防止剤のLLCを混入しています。
時が経つと泡が発生し、冷却効率低下と、
循環ポンプに悪影響を及ぼすので消泡剤を希釈して使用しました。
完全な消泡では有りませんが、コスパも良く結果 使えます。

対象商品:
48902104
2018-12-28
用途:
排水処理槽の発泡防止
自動車・二輪車・自転車関連業

霧吹きに入れて軽く数回吹きかけただけで、大量に発生していた泡があっという間に消えました。効果覿面で大変満足しています。

対象商品:
48902104
2018-03-07
用途:
クーリングタワー循環水(機械冷却用)のメンテナンスに

循環水が泡立ってきたときに投下しています。業者が指定した消泡剤はとても高価で、ある意味仕方なく使用していましたが、消泡剤のことを成分組成など調べた結果、特に指定の物ではなくても問題がないことが判明した。そこで辿り着いたのがこの商品。業者指定の消泡剤に比べても三分の一以下のコストで運用出来ています。効果もこちらのほうが優秀な印象があります。

1人が参考にしています
対象商品:
48902113
2015-09-23
用途:
ワックスの剥離汚水の消泡剤として
ファミリークリーンBiten 様 (サービス業)

効き目は良いです。
ただ、量がちょっと多くかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする