エマルジョン型消泡剤(食品工業用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 有効成分34.5 注文コード55049654 品番KM72FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効成分・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。

乳白色(液体) タイプ持続性、耐アルカリ性 用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 種別 液色乳白色液体 荷姿1kg紙パック 希釈倍率2〜10倍 比重(25度で)1.02 主な用途消泡 有効成分34.5 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55049654 KM72FS 15910241 KM-72GS エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業 エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業 1本(1kg) 8,498 税込9,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48902095
2023-02-03
用途:
学校の理科教材
教育・研究機関

こぼれにくく,耐久性がある容器でとても使いやすかったです。

対象商品:
48902077
2017-12-13
用途:
介護施設の浴槽
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日清掃をするのですが、どうしても泡がのこりバイブラでぶくぶくになるため、使用しています。高齢者が利用するおふろなので、安心して使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
48902095
2017-07-18
用途:
食品に使用しています。

使い勝手が良いです、エマルジョンなので、水で薄めることが出来る、量の調整が、簡単。

対象商品:
48902095
2016-11-04
用途:
消泡作業用

食品用なので消費期限があるにも関わらず、期限から半年以上経過した物が送られてきた。使う直前で気付いたものの、オーダーする人は気を付けたほうが良い。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
消費期限の管理を行い、品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする