信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 消泡剤
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55049733
品番
KM75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
種別
中
タイプ
持続性
液色
乳白色液体
希釈倍率
2〜10倍
比重
(25度で)1.03
有効成分
39
危険物の類別
非危険物