画像準備中

エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 55049758 品番 KM75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。

種別 タイプ持続性 液色乳白色液体 希釈倍率2〜10倍 比重(25度で)1.03 有効成分39 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする