画像準備中

エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 55049812 品番 KM85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。

液色乳白色液体 比重(25度で)1.01 有効成分16 希釈倍率2〜10倍 種別 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする