信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 消泡剤
オイル型消泡剤(合成樹脂用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
55050117
品番
KS-7708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。
消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ
合成樹脂用
液色
淡褐色透明液体
粘度(mPa・s[cP])
(25度で)600
比重
(25度で)0.99
有効成分
100
希釈剤
脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性