画像準備中

オイルコンパウンド型消泡剤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 55050126 品番 KS-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,418
販売価格(税別)
17,980

オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。
乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。
ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。
食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。

タイプ消泡性重視、速効性 液色薄灰半透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)300 比重(25度で)1.01 有効成分100 希釈剤トルエン・キシレンなど 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※動物由来原料を使用しておりません。また、遺伝子組換え物質及びアレルギー物質の表示範囲は必要ありません。
※保存料を一切使用しておりません。開封後は速やかに使い切ってください。
※食用消泡剤を食品に対して用いる場合は、食品衛生法の基準により「食品1kgに対して、シリコーン樹脂として0.05g(50ppm)以下」でなければありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする