画像準備中

溶液型消泡剤

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 55050187 品番 KS-602A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。
石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。
KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。
特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。

仕様溶媒:ケロシン 液色無色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700 比重(25度で)0.87 有効成分50 希釈剤工業用ガソリンなど 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする