画像準備中

オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード55050214 品番FA-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。
石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。
FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。
従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。
芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。

仕様溶媒:メチルエチルケトン 液色無色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)10 比重(25度で)0.92 有効成分30% 希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする