ACTIVE(アクティブ)
ACTIVE(アクティブ)の 外装系
ACTIVE(アクティブ)の フェンダー関連
フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
CBR1000RR-R 20/SP 20
角度(°)
ナンバー: 40
注文コード
55050958
品番
1151100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・仕様・角度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
主な適合車種
CBR1000RR-R 20/SP 20
色
ブラック
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
角度(°)
ナンバー: 40