曜日別特売
20611780 ステン (フロント3本) BUILD A LINE(ビルドアライン) 55051046

20611780 ステン (フロント3本) BUILD A LINE(ビルドアライン) 55051046
20611780 ステン (フロント3本) BUILD A LINE(ビルドアライン) 55051046
20611780 ステン (フロント3本) BUILD A LINE(ビルドアライン) 55051046

ステン (フロント3本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種CB1300SF (ABS) 14-20仕様取り廻し: スタンダード注文コード55051046品番20611780
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

仕様取り廻し: スタンダード材質フィッティング:ステンレス主な適合車種CB1300SF (ABS) 14-20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする