YPM-10 YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック 薬剤/粉末ABC 55059908

YPMシリーズ 加圧式 自動車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55059908 品番YPM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,425
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。

仕様
ブラケット付
能力単位/A-3、B-7、C
10型 薬剤量(kg)3.5 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別加圧式 放射距離3〜6m(20℃) 型式消(自)第23〜101号 質量(kg)6.4 使用温度範囲(℃)-10〜+40 全幅(mm)225 全高(mm)515 設置方法平面置き、側面タテ置き
注意
※不安定な場所には、設置しないで下さい。
※設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
※保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
※全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55059908 YPM-10 70128765 YAM-10X2 ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする