ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
YPMシリーズ 加圧式 自動車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55059917
品番
YPM-4
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
仕様
ブラケット付
能力単位/A-3、B-7、C
型
4型
薬剤量(kg)
1.8
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約12秒(20℃)
種別
加圧式
放射距離
3〜6m(20℃)
型式
消(自)第23〜108号
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
全幅(mm)
202
エコマーク認定
認定
全高(mm)
427
設置方法
平面置き、側面タテ置き
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 003
注意
※不安定な場所には、設置しないで下さい。
※設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
※保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
※全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。