ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DHビス止め短冊 245
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
55063408
品番
10103135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途
横架材互の接合に使用
付属品
DH皿頭ビスDBH-45×20本
トラスコ品番
821-8516
質量(kg)
0.301
使用工具
DBH-45
注意
※必ず付属の専用ビスで金物を止め付けてください。
※過締め付けによるビスの締め付けにご注意ください。