ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DH釘止め短冊
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
付属品
Zスクリュー釘ZS50 20本
注文コード
55063417
品番
10103136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
用途
横架材互の接合に使用
付属品
Zスクリュー釘ZS50 20本
トラスコ品番
821-8517
質量(kg)
0.567
板厚(mm)
1.2