ケーブルベア TKC形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55065929 品番 TKC91H56W300-MUCRGA
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥29,383
販売価格(税別)
26,712
種別移動端 使用温度範囲(℃)-40〜80 適合本体型式TKC91H56W300R 質量(g/個)987 内幅(mm)300 材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする