ケーブルベア TKMT形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内幅(mm)135 種別移動端 注文コード55067155 品番TKMT125H68DD135-MIAGA
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,156
販売価格(税別)
21,960
この商品は内幅・種別など44種類から選べます 他の種類を見る
種別移動端 使用温度範囲(℃)-40〜80 適合本体型式KMT125H68DD135R 質量(g/個)1608 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 内幅(mm)135 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする