ダクト用換気扇 大風量14CM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55078547 品番DVF-T14FVQ
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする