東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 給排気グリル
低騒音14CMプラスチックルーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55078705
品番
DV-X14RV(K)
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)
13.5
寸法(mm)
293×293
質量(kg)
0.32
表面処理
本体カバー:艶なし
適合場所
浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)
POM樹脂
色調
マンセルN1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
228