東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用フィルター
全熱交換ユニット用高性能フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
VN-150YS,VNC-150YS
注文コード
55078739
品番
NF-15Y
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VN-150YS,VNC-150YS
材質
不織布
寸法(mm)
543×130×18
耐用時間(時間)
3000
捕集効率(%)
比色法:65