全熱交換ユニット用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合VN-250YS,VNC-250YS 注文コード55078748 品番NF-25Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
適合VN-250YS,VNC-250YS 材質不織布 寸法(mm)332×148×18 耐用時間(時間)3000 捕集効率(%)比色法:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする