東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用フィルター
全熱交換ユニット用高性能フィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
VN-500YS,VNC-500YS
注文コード
55078766
品番
NF-50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,300
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VN-500YS,VNC-500YS
材質
不織布
寸法(mm)
461×182×18
耐用時間(時間)
3000
捕集効率(%)
比色法:65