※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55080385 品番 FY-24B7V/87
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L87 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 ナチュラルバーチ タイプ格子 消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54 騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18 質量(kg)2.8(本体のみ)
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする