IFヨウディスクブレーキット/ブレンボカニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55082518 品番95643
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。
ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。
5L/4Lモンキー用は
インナーフォークキットをディスクブレーキ化する際に必要となる商品をひとまとめにしたキットです。

仕様
キャリパーサポート、BRAKINGΦ160ディスクローター(HO56RID)、ディスクハブ、ローターマウントボルト、NISSINブレーキマスターシリンダー(Φ11mmショートレバー、本体色:シルバー、レバー:シルバー)、ブレーキスイッチハーネス、スロットルハウジングを同梱。
■ブレンボ製カニ2POTラージピストンの場合
メーカー適合ホイール:8インチは8×25J、10インチは10×2.5〜3.5J。
■シフトアップ製ビレットキャリパー2PODSの場合メーカー適合ホイール:8インチは8×2.5〜3.5J、10インチは10×2.5〜3.5J。
※ 別売のブレンボ製カニ2POTラージピストン、またはシフトアップ製ビレットキャリパー2PODS、ブレーキホース、バンジョーボルトが必要です。
※STD長、インナーフォーク、純正ハンドル、8インチホイール装着時推奨ブレーキホース長は750mmヒネリ無し。
※ブレンボ製旧カニキャリパーは取付不可。
適合
適合車種 型式 フレームNo.
■ モンキー(FI)
型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001〜
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001〜
型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001〜
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008〜1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017〜1510400※ 4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターに接触するため使用不可。
主な適合車種
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする