マウントキット15-17 マルチバーホルダー

(10件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55082782 品番95442
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。

主な適合車種GSX-R1000(09-13)・GSX-R750(08-11)・GSX-R600(08-12)・ZX-14R(12-13)・ZZR1400(06-11)・DAYTONA 675R(13)・S1000RR(10)
注意
※別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
※次の車両には取り付けできません。(ステムホールが無い・ステムホールの穴径が合わない・ハンドルポスト付車・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際に、ホールをふさいでしまう。)
※あくまでも参考としてください。必ず実車の穴径を測定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
取付寸法に迷う場合もある
その他業種

TZR250R 3XVに取付しましたが。。。。
ポストの内径をノギスで図ると17mmジャスト
15〜17を購入するもボルトを締めこんでも緩かった。
最大直径17mmまでは広がっていないと思われます。
ポスト内径17mmの方はもう1サイズ大きいものをお勧めします。

対象商品:
55082782
2019-12-31
用途:
アクションカメラの取り付け

φ15〜となっているけど、下側のローレット加工した部分がφ15.2ぐらいあり、内径φ15のステムホールには取り付けできなかった。まあ若干やすりで削って取り付けたけど、正確なサイズ表示をしてほしい。

対象商品:
55082782
2019-11-07
用途:
バイクのホルダーステイ装着部品

特に問題なし。装着が簡単で良いと思う。サイズを間違わないように注意すること。

対象商品:
55082782
2019-07-26
用途:
バイクへのナビとりつけ
製造業

メーカ品につき問題なし。梱包も丁寧なのがいいが、多少遅れても、まとめて送付いただいたほうが、環境にやさしいし、受け取るのがちょっと手間と思う。たとえば、小さいワッシャ一個を、それなりの箱に入れて、一日遅れで送付いただくくらいなら、全部まとめて一日遅れでも構わないと思う。

対象商品:
55082782
2019-06-30
用途:
マルチバーホルダの取り付け
その他業種

数日で配送され納車に間に合ったのディーラーに持ち込んで取り付けてもらいましたが、取り付けは自分でも出来るくらい簡単でした。

対象商品:
55082782
2018-10-10
用途:
他社製ナビマウントの取り付け
その他業種

ボルトの錆にかんしては改良?されてステンキャップボルトになっているので、心配ない。重量に関してはボルトを含めオールアルミにすれば軽くなるが、この価格で販売出来るか?

対象商品:
55082782
2018-07-25
用途:
マルチホルダーの取付

値段相応。だがボルトはもうワンランク上にして欲しい。すぐ錆びそう。

対象商品:
55082782
2018-07-20
用途:
バーの取付

見るからにすぐ錆びそうな質感。これと接続するバーと同じ素材なら良いのに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする