NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
消火器ボックス(半埋込タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55088985
品番
KS-FEH410
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
半埋込タイプのナスタ消火器ボックス(KS-FEHタイプ)専用施工ブラケットです。
付属品
軽天ねじ(SUS)呼び4.2×25 4本
仕様
半埋込タイプ
材質
本体:スチール(SGCC)t=1.6mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
653×271×90
注意
※収納可能な消火器サイズは高さ600mm以下胴径145mm以下です。