大正製薬
大正製薬の 非常食
リポビタンゼリー 長期保存用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×80個)
注文コード
55096669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アレルギー物質28品目不使用。ノンカフェインで誰でも飲める長期保存できるリポビタンゼリー
用途
水分と栄養を同時に摂取できるゼリータイプの飲料です。かさばらないポケットサイズで5年の長期保存が可能なため、防災備蓄食品として適しています。
災害時の備えとして
セット内容
ゼリー飲料
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
66ヶ月(納品時5年以上)
カロリー(kcal)
200
アレルギー
アレルギー特定原材料等28品目不使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070