アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
丸型表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101017
品番
NLR-3F
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途
病院・施設向け
仕様
屋内専用
材質
プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル
形状
壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ