アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
トイレ呼出ボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101053
品番
NLR-72H
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途
病院・施設向け
仕様
引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×30.5
電源電圧
液晶表示灯またはアダプターから供給