※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度スイッチ露出形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55106416 品番FS-10TET1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,200

0℃〜+50℃の間で任意に温度設定ができます。
電気代の節約ができます。(設定温度を超えるとファンが運転を始め、下がると停止します)
別売の延長センサーを用いることで、感熱部を任意の位置に取付けることができます。
単相は200V電源でも使用できます。
単相200V電源をご使用の場合、入力は電源200V端子R,Sに、出力は送風機端子U,Vに接続ください。

電圧(V)三相200 用途機械室、電気室など発熱量の多い部屋。温度が上がったときだけ換気すれば良い場所。(連続換気が必要でない場所) 適合機種定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以下の換気送風機。複数台運転等により定格容量を超える場合はリレーユニットをご使用ください。 質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55106416 FS-10TET1 77428409 FS-10TET3 温度スイッチ露出形 三菱電機 温度スイッチ露出形 三菱電機 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする