三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用部品
産業用送風機コントロールスイッチ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55108358
品番
FS-08SW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パネル:プラスチック
定格電流(A)
4
表示
運転表示ランプ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×42.30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55108358
FS-08SW2
77429495
FS-08SW3
産業用送風機コントロールスイッチ
三菱電機
1台
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55108358
FS-08SW2
77429504
FS-06SWA3
産業用送風機コントロールスイッチ
三菱電機
1台
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。