三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
給排気グリル(エルボ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55109749
品番
P-13GEF-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×170×200
捕集効率(%)
重量法:82
質量(kg)
0.5