※代表画像

SCSS0506M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110396 SCSS0506M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110396 SCSS0506M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110396

セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110396 品番 SCSS0506M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
内径B(Φmm)5 外径D(Φmm)16 幅L(mm)6 寸法W(mm)1 寸法X(mm)5 寸法Y(mm)3 材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 締付ねじM2.6×6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55110055
2022-02-09
用途:
椅子の下がり防止

椅子のガスダンパーが弱くなると、高さが徐々にさがりますので、これで防止しています。

対象商品:
55110064
2019-08-20
用途:
実体顕微鏡の主軸の固定
製造業

実体顕微鏡の上下動はラックピニオンで細かくできるのですが、首を振ったり、調節範囲以上に上下させるときは固定ネジを緩めて主軸を動かします。
その時上部が非常に重たいので固定ネジを緩めた途端にストンと落ちて元の位置が分からなくなります。
落ちすぎないようにストッパーとしてカラーを使いました。しっかり軸を咥えて、ネジの出っ張りもなく快適です。用途から言うとゴツすぎるぐらいですがじゃまにはなりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする