SCSS1608M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110466

※代表画像

SCSS1608M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110466
SCSS1608M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110466
SCSS1608M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110466
SCSS1608M セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110466

セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)16
16
15
28
32
38
55
60
65
70
75
80
85
5
6
8
10
12
13
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)30
30
55
60
70
90
95
105
110
115
130
135
16
18
22
25
28
35
42
50
65
75
80
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)8
内容量1個注文コード55110466品番SCSS1608M
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径B(Φmm)16外径D(Φmm)30幅L(mm)8寸法W(mm)1.5寸法X(mm)11.5寸法Y(mm)3材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM3×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55110055
2022-02-09
用途: 椅子の下がり防止

椅子のガスダンパーが弱くなると、高さが徐々にさがりますので、これで防止しています。

対象商品 : 55110064
2019-08-20
用途: 実体顕微鏡の主軸の固定
製造業

実体顕微鏡の上下動はラックピニオンで細かくできるのですが、首を振ったり、調節範囲以上に上下させるときは固定ネジを緩めて主軸を動かします。
その時上部が非常に重たいので固定ネジを緩めた途端にストンと落ちて元の位置が分からなくなります。
落ちすぎないようにストッパーとしてカラーを使いました。しっかり軸を咥えて、ネジの出っ張りもなく快適です。用途から言うとゴツすぎるぐらいですがじゃまにはなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする