a25890 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 55110958 a25890 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 55110958 a25890 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 55110958 a25890 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 55110958 a25890 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 55110958

非常用簡易トイレセット

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55110958 品番a25890
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

組み立てて便座を置くだけの携帯簡易トイレ!
震災時など、災害時の備えに!
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
耐荷重量約120kg
使い易いU型便座。
介護・療養に、災害・非常時に、アウトドアに
断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。
簡単組立:折りたたみ式なので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので持ち運びに便利です(持ち手付き)。
目隠し用のポンチョ付き
お客様組立式

セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1、脚キャップ×4 材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー 質量(g)(約)825(使用時) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)30×31×32、収納時:(約)34.5×9×34 使用可能回数1回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする