※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55111866
品番
SCSS0808MN2
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
8
外径D(Φmm)
25
幅L(mm)
8
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
8
寸法Y(mm)
5
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
寸法(mm)
14(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M3
締付ねじ
M3×10
RoHS指令(10物質対応)
対応