※代表画像

SCSS3015MN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112076 SCSS3015MN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112076 SCSS3015MN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112076 SCSS3015MN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112076

セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55112076 品番 SCSS3015MN2
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)20 寸法Y(mm)10 材質S45C/無電解ニッケルメッキ 寸法(mm)42(ネジ穴P.C.D.) 適合規格RoHS2 取付ねじ穴サイズM6 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする