初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
業務用蓄圧式強化液消火器
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113293
品番
ALS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
型
3型
種類
薬剤/強化液(中性)
種別
蓄圧式
質量(kg)
6.8
放射時間
約24秒(20℃)
放射距離
3〜7m(20℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×142×510