初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
業務用蓄圧式強化液消火器
(1件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113318
品番
ALS-6
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
型
6型
種類
薬剤/強化液(中性)
種別
蓄圧式
質量(kg)
12
放射時間
約50秒(20℃)
放射距離
3〜8m(20℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×182×555