- 木製スプーン モノタロウ 55124345 - 木製スプーン モノタロウ 55124345 - 木製スプーン モノタロウ 55124345

木製スプーン

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 55124345 品番 -
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨ての木製スプーンです。

材質木材 包装形態バラ 幅W×全長(mm)30×160 質量(g)3 用途レストランや飲食店などの業務用に最適 タイプスプーン 規格食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
ぱふぇの提供
飲食業

大きさも丁度良く、プラスチックより環境にやさしいので
とても満足しています

対象商品:
55124345
2025-12-15
用途:
イベント用かき氷スプーンとして
飲食業

木の質感が良い。もう少しくぼみがあると更に嬉しいがコスパは素晴らしいと思う

対象商品:
55124354
2023-04-05
用途:
カフェ・弁当のテイクアウト用
飲食業

個包装になっているので、衛生的で使いやすいです。
見た目も可愛く、好評です。

2021-05-15
用途:
お弁当用
その他業種

個包装になっているので清潔に使え便利です
見た目も可愛いし、ささくれ等ありません

3人が参考にしています
対象商品:
55124345
2020-11-21
用途:
ポリエステル樹脂の撹拌に
サービス業

ポリエステル樹脂の撹拌に使用しています。使い捨てで重宝しています。こぼれた樹脂をすくうのにも役立ちます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする