キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの シールワッシャ
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55125807
品番
W-8 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
標準タイプ
材質
パッキング:FKM、心金:SPCC
呼び径(mm)
穴:9
寸法t(mm)
呼び:1.2
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応