ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
SP ステンリング釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1kg)
注文コード
55127635
品番
00025822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
材質
SUS304
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
2.4
番手
13
頭径(mm)
5
胴部形状
リング