材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色ホワイト/ライトナチュラル
質量(g)5620
耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434〜671×472(ふた込み)
棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407
棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)