RUR-480R 冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ 55128860 RUR-480R 冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ 55128860 RUR-480R 冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ 55128860 RUR-480R 冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ 55128860 RUR-480R 冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ 55128860

冷蔵庫上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック/アッシュブラウン 注文コード55128860 品番RUR-480R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。

材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) ブラック/アッシュブラウン 質量(g)5620 耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434〜671×472(ふた込み) 棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407 棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする