※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTNAZ46P1054 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥) 55131238 JTNAZ46P1054 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥) 55131238

次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 55131238 品番 JTNAZ46P1054
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
粒度46 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)4 砥粒AZ 外径(Φmm)105 仕様(補強)BF 硬度P RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55131222
2024-02-07
用途:
溶接ビードの研削等

レジボンRA-Gを使っていましたが、こちらは当たりが少々柔らかく使い勝手がよいです。
作業速度も上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55131222
2020-09-30
用途:
削る作業
マルユウ鉄工 様 (サービス業)

とても満足です!削る作業がスムーズに行き他の商品より良いです

1人が参考にしています
対象商品:
55131222
2020-05-05
用途:
溶接部研磨
建設業・工事業

研磨作業がかなり短縮できました。価格がもう少し安くなればとは、思いますが。でも満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする