NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬ストレートシャンク
MFD 無限フラットドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55131895
品番
MFD D1.1
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。
裏バリの抑制が可能です。
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
2.2
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9
首下径d2(mm)
1.05
ねじれ角(°)
30
首下長l2(mm)
3.3