ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
ユニクロ リングかすがい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4本)
注文コード
55140409
品番
10101810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
リング付き形状で保持力がアップ!
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
材質
鉄
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
規格
6×120
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
120
足長H(mm)
30
太さ(mm)
4.8
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。