ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
Zマーク カスガイ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
材質
JIS G 3532 SWM-N
注文コード
55140445
品番
00036142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
材質
JIS G 3532 SWM-N
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
幅L(mm)
120
足長H(mm)
45
太さ(mm)
6
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。