フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
ローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1800
材質(ローラー部)
スチール
注文コード
55143497
品番
RU-C18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,600
この商品は
全長・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
直線
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法D(mm)
1700
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
1600
寸法G(mm)
100
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
全長(mm)
1800
寸法K(mm)
68.5
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
4.3
CADデータダウンロード