フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
ローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55143506
品番
RU-C9-75
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイプ
直線
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法D(mm)
825
寸法E(mm)
37.5
寸法F(mm)
800
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
全長(mm)
900
寸法K(mm)
68.5
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
2.6
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません